Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel links, T-Fuss B 2000 mm, Ahorn/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292367
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292367
EAN/GTIN:
     4251898821727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung

Die Einrichtung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, clePKr und zeitgemäss sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 in den Massen 2000 x 800/1200 (B x T) mm. In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form wertvolle Raumfläche ein und wertet den Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz angeordnet, grenzt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Obendrein disponiert jeder Nutzer über genug Arbeitsfläche. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Eckschreibtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Durch ein Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Abschluss. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Stützfuss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell inmitten des Bereichs von 640 bis 1300 mm regulieren. Es gibt vielzählige gute Gründe, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Einer davon: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse: B 2000 x T 1200/800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, eckschreibtisch ahorn, schreibtisch eckerweiterung, 292367, 292367-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.065,13*
€ 1.228,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.299,21*
€ 1.486,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,15*
€ 1.768,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,73*
€ 1.747,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,78*
€ 1.662,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,76*
€ 1.607,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,21*
€ 1.546,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.