Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel links, T-Fuss B 2000 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292346
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292346
EAN/GTIN:
     4251898821673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der B 2000 x T 800/1200 mm grosse Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Dieser Winkelschreibtisch geht um die Ecke. Mit seiner platzsparenden L-Fom PKrwenden Sie ihn optimal zum Abgrenzen von Arbeitsplatzbereichen. Optisch sieht er gut aus und bietet ebenfalls eine grosse Nutzfläche. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild abschliesst und mit Stützfuss ausgestattet ist. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 640 bis 1300 mm. PKrwenden Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine bewegungsreiche, gesunde Körperhaltung und beleben Ihre Produktivität spürbar. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1200/800 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, pc-schreibtisch links, schreibtisch eckerweiterung, pc-schreibtisch lichtgrau, 292346, 292346-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.063,59*
€ 1.221,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.291,92*
€ 1.479,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,24*
€ 1.760,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,71*
€ 1.747,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,37*
€ 1.665,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,43*
€ 1.610,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,92*
€ 1.537,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.