Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, T-Fuss B 2000 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292336
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292336
EAN/GTIN:
     4251898821659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wählen Sie das Dekor in Weiss wirkt der Tisch besonders klar und zeitgemäss. Durch ein Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Ein fester, nicht kippelnder Halt '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Stützfuss sowie Regulierungsschrauben. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellung im Bereich von 640 bis 1300 mm. Es gibt vielzählige gute Anreize sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtischverkettung 45, schreibtisch eckerweiterung, winkelschreibtisch rechts, 292336, 292336-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.069,48*
€ 1.217,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.293,88*
€ 1.474,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,62*
€ 1.754,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,26*
€ 1.742,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,45*
€ 1.661,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,57*
€ 1.608,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,88*
€ 1.539,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.