Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, T-Fuss B 2000 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292307
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292307
EAN/GTIN:
     4251898821604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen B 2000 x T 800 mm! Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. In Buche löst der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Anthrazit gerät schnell ins Blickfeld. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Stützfuss. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. 640 bis 1300 mm: In diesem Bereich können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Winkelschreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch PKrändern. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen demnach eine bewegungsreiche, intakte Körperhaltung und steigern Ihre Produktivität nachhaltig. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Anthrazit
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse: B 2000 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, winkelschreibtisch buche rechts, schreibtisch eckerweiterung, schreibtisch eckplatte buche, 292307, 292307-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.039,15*
€ 1.180,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.292,62*
€ 1.472,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,24*
€ 1.751,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,36*
€ 1.733,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,48*
€ 1.653,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,43*
€ 1.602,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,62*
€ 1.538,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.