Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, T-Fuss B 2000 mm, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292297
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292297
EAN/GTIN:
     4251898821581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm! Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Tisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl mit Stützfuss leistet einen beanstandungslosen Dienst. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 640 bis 1300 mm. Es gibt viele lohnende Anreize, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte. Einer davon: Reduzierte PKrschleisserscheinungen des Bewegungsapparates. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Da sich die stabilisierende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtischverkettung 45, schreibtisch eckerweiterung, winkelschreibtisch rechts, 292297, 292297-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.066,45*
€ 1.219,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.292,45*
€ 1.476,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,31*
€ 1.756,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,91*
€ 1.744,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,59*
€ 1.663,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,31*
€ 1.609,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,45*
€ 1.538,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.