Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuss B 1800x H 640-1300 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292186
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292186
EAN/GTIN:
     4251898821352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 1800 x 800/1000 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Die Freiform-Tischplatte kommt einer ergonomischen Form sehr nahe. Ohne Zweifel bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. In Weiss wirkt der Freiformtisch besonders klar und modern. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild angenehm abschliess und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell im Bereich von 640 bis 1300 mm regulieren. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stossen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1300 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch weiß, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 292186, 292186-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 692,57*
€ 793,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 865,03*
€ 970,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,32*
€ 1.154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,30*
€ 1.142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,66*
€ 1.095,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,53*
€ 1.064,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,03*
€ 1.029,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.