Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, 4-Fuss-Quadratrohr, B 1200 x T 800, Kirsche Romana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-291770
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291770
EAN/GTIN:
     4250510841693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Das 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell des Schreibtischs MODENA FLEX trägt eine Tischplatte in klassischer Rechteckform. 800 bis 2000 mm breit und 800 oder 1000 mm tief, bietet der Schreibtisch MODENA FLEX vielfältige Stell- und Kombinationsmöglichkeiten.[br /]Der Schreibtisch MODENA FLEX besticht durch seine Funktionalit, das hochwertige Material und die Einfachheit seines zeitlosen Designs. Stilistisch passt der Schreibtisch mit seiner schönen Rechteckform in jedes Büro oder das Home Office. Die grosse Arbeitsplatte bietet genügend Platz zum Arbeiten sowie zum Ablegen von Unterlagen und für das Abstellen von Geräten. Mehrere Tische können miteinander verkettet werden. Optional bestellbar dazu sind Seitenteile mit einseitig oder zweiseitig nach innen versetzten Tischbeinen, die durch viel Beinfreiheit ein entspanntes Arbeiten ermöglichen. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar von 720 bis 820 mm und entspricht somit den Anforderungen an einen modernen, ergonomischen Arbeitsplatz. Das stabile Gestell besteht aus Stahl, der in Weissalu pulverbeschichtet wurde. Die Tischbeine sind quadratisch. Darauf aufgelegt ist die 25 mm starke, melaminharzbeschichtete E1 Gütefeinspanplatte mit schützenden Kunststoffkanten und integrierten Kabeldurchlässen. Die Platte, die über dem Gestell zu schweben scheint, erhalten Sie in verschiedenen attraktiven Farben aus dem Schäfer-Dekorsystem. Sie haben die Wahl zwischen 800 bis 2000 mm breiten und 800 bzw. 1000 mm tiefen Tischen. Wenn Sie zusätzlich Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter etc. zu Ihrem Schreibtisch MODENA FLEX benötigen, lohnt sich ein Blick in das umfassende Schäfer Shop-Sortiment. Die Montage des Tisches ist inklusive.

  • Klassische Rechteckform
  • 4-Fuss-Quadratrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Kirsche Romana
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 291770, 291770-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 264,58*
€ 320,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 345,63*
€ 414,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.