Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135-°, Ansatz links, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-291460
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291460
EAN/GTIN:
     4250510841389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch ahorn rechts
winkelschreibtisch

Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX ist um 135 Grad abgewinkelt und mit links- oder rechtsseitigem Ansatz im Schäfer Shop erhältlich. Das stabile 4-Fuss-Rundrohr-Gestell des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 trägt eine breite 2165 mm-Platte.[br /]Für die Ausstattung Ihres Büros oder Ihres Arbeitsplatzes zu Hause ist der Schreibtisch MODENA FLEX 135 in Winkelform eine sehr gute Wahl. Er gehört zur attraktiven Schreibtisch-Serie MODENA FLEX aus dem Schäfer Shop-Sortiment. Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 besteht aus einer 25 mm starken, frei schwebend wirkenden Platte mit Kunststoffkanten, die durch ihre Melaminharzbeschichtung besonders robust und stabil ist. Das Melaminharz schützt die Oberfläche vor Kratzern und Stössen, ausserdem ist sie sehr pflegeleicht. Mit 2165 mm ist die Platte, die Sie in unterschiedlichen Dekoren erhalten, sehr breit und bietet daher viel Arbeitsfläche. Die Basis des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 ist ein 4-Fuss-Rundrohr-Gestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl mit n-förmigen Seitenteilen. Optional erhältliche, nach innen versetzte Tischbeine schenken noch mehr Bein- und Bewegungsfreiheit. Die Höhe des Schreibtisches ist von 720 bis 820 mm einstellbar. Der Tisch kann mit Ansatz rechts oder links bestellt werden. Bei Bedarf lässt sich der Schreibtisch MODENA FLEX beliebig durch Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar ergänzen.

  • Schreibtisch mit 135 Grad-Winkel
  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2165 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: winkelschreibtisch ahorn, 291460, 291460-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 510,17*
€ 600,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 666,39*
€ 775,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,50*
€ 922,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,80*
€ 910,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,63*
€ 845,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.