Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch Ergo-T 2.0, 135-° Winkel, Quadratrohrfuss B 800 x T 800 x H 718-898 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-291207
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch mit 135 Winkelplatte erweitert die Arbeitsfläche Ihres ERGO-T 2.0 Schreibtisches. In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich, finden Sie das optisch genau passende Ergänzungsstück. Mittels speziellem Zubehör Adapter können Sie den Ansatztisch auch mit höhenverstellbaren Tischen der ERGO-T 2.0 Serie verbinden.

Tischplatte:

  • Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • 135 Winkelplatte

Breite x Ansatztiefe: 800 x 800 mm

Tischgestell:

  • 2 Stützfüsse, Quadratrohr
  • Höhe 718-898 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Höhe bis:
898 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Tiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe von:
718 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, 291207, 291207-SW81, Ansatztische, Distanzscheibe für Tisch, Ersatzschlüssel für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 324,05*
€ 387,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,77*
€ 387,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.