Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 715-1205 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290777
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290777
EAN/GTIN:
     4251898820867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Massen 1800 x 800/1000 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. In jedem Fall bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht sich auch als freistehender Blickfang ganz gut. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Freiformtisch ausgesprochen hell und modern. Ein Gestell in Anthrazit fällt sogleich ins Auge. Ein stabiler, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 715 und 1205 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen demnach eine muntere, intakte Körperhaltung und optimieren Ihre Produktivität spürbar. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1205 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1205 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
715 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1205 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 290777, 290777-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 621,33*
€ 723,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 751,97*
€ 860,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,55*
€ 1.024,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,75*
€ 1.010,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,43*
€ 977,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,73*
€ 946,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,97*
€ 894,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.