Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-29066 Herst.-Nr.: 8518, SCOTT, HOCHWEISS EAN/GTIN: 5027375040351 |
| | |
|
| | |
| - Toilett Tissue, hochweiss
- 350 Blatt/ Rolle, Blattlänge 125 mm
- 36 Rollen (6 x 6) = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 100 mm | Farbe: | weiss | Anzahl Blatt: | 350 | Rollendurchmesser: | 110 mm | Reissfest: | Nein | Anzahl Lagen: | 3 | Bedruckt: | Nein | Parfümiert: | Nein | Geprägt: | Nein | Material: | Zellstoff | Anzahl Rollen: | 36 Stk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 26,51* | € 34,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,86* | € 37,12* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 29,07* | € 38,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 36,62* | € 47,23* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,81* | € 82,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,82806* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|