Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleenex- Hakle- 350, 3-lagig, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-29060
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8440, KLEENER-HAKLE,SUPER-HOCHWEISS
EAN/GTIN:
     5027375040368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Toilett Tissue, superhochweiss
  • 350 Blatt/Rolle, Blattlänge 125 mm
  • 36 Rollen (6 x 6) = 1 Paket
  • 3-lagig
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
350
Rollendurchmesser:
110 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
3
Bedruckt:
Nein
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gewicht:
Jun 85 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex toilettenpapier, klopapier, 29060, 29060-SW81, Hygienepapier, Toilette
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
€ 5,59*
ab € 45,37*
€ 57,53*
€ 5,95*
ab € 45,07*
€ 58,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,20*
€ 58,04*
7 Tage
195
€ 5,99*
ab € 45,83*
€ 59,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 94,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,82*
€ 105,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
1 Paket enthält 6 Beutel (ab € 12,69834* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.