Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, 4-Fuss-Rundrohr, B 1800 x T 800 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290530
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290530
EAN/GTIN:
     4250510840467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX ist mit einem stabilen, modernen 4-Fuss-Rundrohrgestell ausgestattet. Die Breite des in klassischer Rechteckform gestalteten Schreibtisches MODENA FLEX beträgt 800 bis 2000 mm, die Tiefe 800 oder 1000 mm.[br /]Dieser schöne, moderne Schreibtisch harmoniert perfekt zu allen Elementen der MODENA FLEX-Büromöbelserie. Neben dem puristischen Design und der hochwertigen Qualität made in Germany hat der Schreibtisch MODENA FLEX auch in puncto Funktionalität viel zu bieten. Der Tisch ist mit einem in Weissalu pulverbeschichtetem Stahlgestell und schicken Platten im Schäfer Dekorsystem gearbeitet. Sie haben die Wahl zwischen 800 bis 2000 mmm breiten und 800 bzw. 1000 mm tiefen Tischen. Die 25 mm starke Tischplatte besteht aus melaminharzbeschichteter E1-Gütefeinspanplatte und ist zusätzlich mit einer schützenden 2 mm Kunststoffkante versehen. Auf dem stabilen, höhenverstellbaren 4-Fuss-Rundrohrgestell scheint die Platte scheinbar gar nicht aufzuliegen, denn sie ist in schwebender Optik gearbeitet. Ausserdem hat die Platte praktische Kabeldurchlässe. Ein weiterer Vorteil: optional bestellbare ein- oder beidseitig nach innen versetzte Tischbeine gewähren bei der Verkettung von MODENA FLEX-Tischen mehr Bewegungsfreiheit im Schwenkbereich Ihres Bürostuhls. Die Seitenteile werden standartmässig n-förmig geliefert. Im Schäfer Shop erhalten Sie bei Bedarf auch Zubehör zum Schreibtisch MODENA FLEX, z. B. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar, mit denen Sie Ihren Schreibtisch immer wieder flexibel und individuell an wechselnde Anforderungen anpassen können. Wir montieren den Schreibtisch bei Ihnen vor Ort, diese Leistung ist inklusive.

  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Breite x Tiefe:
1800 x 800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 290530, 290530-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 378,45*
€ 452,97*
€ 4,95*
ab € 404,55*
€ 481,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.