Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 90-° Winkel, Ansatz links, T-Fuss B 2000 x T 1200/800 x H 675-895 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290486
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290486
EAN/GTIN:
     4251898820270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen B 2000 x T 800/1200 mm! Platzsparend, optisch aufwertend und viel Arbeitsfläche bietend '“ mit dem Erwerb eines Eckschreibtisches machen Sie nichts verkehrt. Ob in einer Ecke platziert, um den Raum perfekt zu nutzen, oder als Abgrenzung zwischen zwei Bereichen eines Teamarbeitsplatzes '“ hier eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Betrachten wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Das pulverbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit zwischen 675 und 895 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1200/800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellung:
manuell
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Verkettung:
möglich
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, pc-schreibtisch links, schreibtisch eckerweiterung, pc-schreibtisch lichtgrau, 290486, 290486-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 639,01*
€ 743,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 780,49*
€ 893,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,57*
€ 1.063,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,40*
€ 1.058,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,78*
€ 1.025,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,83*
€ 988,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,49*
€ 928,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.