Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135-° Winkel, Ansatz rechts, T-Fuss B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290446
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290446
EAN/GTIN:
     4251898820195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Was denken Sie von einem 2165 x 800 (B x T) mm grossen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der und sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoffumleimer schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es erzeugt eine optimistische, warme Verknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissalu. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuss trägt die Tischplatte. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der manuellen Höhenverstellbarkeit im Intervall von 675 bis 895 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie mit Visitenkarten etc. befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissalu
  • Manuell höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Personalsierung durch indivduell befüllbare Designkappe
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Farbe Gestell:
weissalu
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2165 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, winkelschreibtisch buche rechts, schreibtisch eckerweiterung, schreibtisch eckplatte buche, 290446, 290446-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 621,51*
€ 724,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 780,49*
€ 893,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,97*
€ 1.063,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,06*
€ 1.054,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,73*
€ 1.009,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,52*
€ 975,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,49*
€ 928,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.