Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135-° Winkel, Ansatz links, T-Fuss B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290397
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290397
EAN/GTIN:
     4251898820102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 2165 x 800 (B x T) mm! Hinter der qualitativen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wählen Sie die Farbvariante in Buche, löst der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Durch das Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Akzent. Ein fester, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Stützfuss sowie Bodenausgleichschrauben. Mithilfe der manuellen Höhenverstellung können Sie die Tischbeine im Intervall von 675 bis 895 mm regulieren. Es gibt viele lohnende Anreize sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn exzessives Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie mit Visitenkarten etc. befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Anthrazit
  • Manuell höhenverstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Mit personalisierbarer Designkappe
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2165 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, 290397, 290397-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 619,01*
€ 728,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 774,81*
€ 899,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,38*
€ 1.070,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,34*
€ 1.063,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,90*
€ 987,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.