Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135-° Winkel, Ansatz links, T-Fuss B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290396
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290396
EAN/GTIN:
     4251898820096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Abmessungen B 2165 x T 800 mm und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Betrachten wir das Farbdekor in Buche. Es weckt eine belebende, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Durch das Gestell in Weissalu bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Über einen Auszug kann das Gestell manuell in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich wandelt zwischen 675 und 895 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie fördern eine bewegungsreiche, wohl tuende Arbeitsweise und verbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Da sich die stabilisierende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe für beispielsweise Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissalu
  • Manuell höhenverstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Mit personalisierbarer Designkappe
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Farbe Gestell:
weissalu
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2165 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, 290396, 290396-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 619,25*
€ 724,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 776,56*
€ 893,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,97*
€ 1.063,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,59*
€ 1.020,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,18*
€ 984,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,56*
€ 924,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.