Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290336
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290336
EAN/GTIN:
     4251898819977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem 1800 x 800/1000 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet Wenn Sie weniger der klassische Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Hinter der tadellosen Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium. Ein stabiler, wackelfreier Stand '“ dafür bürgt das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Nivellierungsschrauben. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellung im Bereich von 675 bis 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Farbe Platte:
lichtgrau
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 290336, 290336-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 443,78*
€ 531,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 539,67*
€ 633,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,19*
€ 746,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.