Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290327
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290327
EAN/GTIN:
     4251898819960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 1800 x 800/1000 (B x T) mm! Ungewöhnlich, originell... klingt erwägenswert, oder In der Tat! Gehen Sie mal neue Wege, z. B. mit einem Freiform-Tisch. Dieser weist reichlich Arbeitsfläche auf und ist definitiv ein Hingucker. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Freiformtisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Das Gestell in Anthrazit fällt prompt ins Auge. Ein stabiler, standsicherer Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Das Modell ist zwischen von 675 bis 895 mm höheneinstellbar. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Farbe Platte:
weiss
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, freiformtisch links, 290327, 290327-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 446,44*
€ 526,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 537,38*
€ 632,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,78*
€ 753,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.