Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290306
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290306
EAN/GTIN:
     4251898819915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Was denken Sie von einem 1800 mm breiten und 800/1000 mm tiefen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir das Farbdekor in Ahorn. Es weckt eine belebende, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Durch das Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Das pulverbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 675 und 895 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, die den Bewegungskomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Farbe Platte:
Ahorn-Dekor
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 290306, 290306-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 432,26*
€ 515,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 540,80*
€ 637,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,99*
€ 749,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,89*
€ 728,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,45*
€ 701,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.