Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290297
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290297
EAN/GTIN:
     4251898819908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800/1000 mm tiefe Schreibtisch ERGO-T 2.0, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Die Freiform-Tischplatte kommt einer ergonomischen Form sehr nahe. In jeder Hinsicht bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der qualitativen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Buche, löst der Freiformtisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Gestell in Anthrazit fällt sogleich ins Auge. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung im Intervall von 675 bis 895 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 290297, 290297-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 445,76*
€ 526,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 537,21*
€ 633,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,03*
€ 722,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,21*
€ 639,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.