Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290296
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290296
EAN/GTIN:
     4251898819892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Massen B 1800 x T 800/1000 mm genau der Richtige für Sie! Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. In Buche strahlt der Freiformtisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Gestell in Weissaluminium rundet das Erscheinungsbild ab. Das pulverbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl leistet einen einwandfreien Dienst. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit im Intervall von 675 bis 895 mm. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Da sich die Stabilität gebende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, freiformtisch links, 290296, 290296-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 444,54*
€ 530,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 536,96*
€ 637,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,70*
€ 758,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,12*
€ 747,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,45*
€ 725,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,96*
€ 638,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.