Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290286
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290286
EAN/GTIN:
     4251898819878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Abmessungen 1800 x 800/1000 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Wenn Sie weniger der klassische Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff aufwartet, setzen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Lichtgrau wirkt der Freiformtisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und Büromöbeln kombinieren. Das Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Das Modell ist im Bereich von 675 bis 895 mm höheneinstellbar. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Die stabilisierende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Farbe Platte:
lichtgrau
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, freiformtisch links, 290286, 290286-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 445,89*
€ 528,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 536,91*
€ 635,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,66*
€ 744,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,23*
€ 696,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.