Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, Breite 1200 mm, einseitig verkürzt, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290280
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290280
EAN/GTIN:
     4250510840214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX mit ein- oder beidseitig verkürzten Seitenteilen ist in klassischer Rechteckform gearbeitet. Die Platte ruht auf einem 4-Fuss-Rundrohr-Gestell und ist in Breiten von 800 bis 1800 mm im Schäfer Shop lieferbar.[br /]Der Schreibtisch MODENA FLEX bietet viele Vorteile: er ist einfach im Aufbau, vielfältig in den Möglichkeiten und kompatibel mit weiteren Elementen aus dem MODENA FLEX-Schreibtischsystem. Mit klarer Linienführung folgt der rechteckige Schreibtisch MODENA FLEX aktuellen Gestaltungstrends und bleibt dabei trotzdem zeitlos, wertbeständig und damit auch wirtschaftlich. Basis des hochwertigen, funktionalen Schreibtischs made in Germany ist ein stabiles 4-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Tischbeine der n-förmigen Seitenteile sind ein- oder beidseitig nach innen versetzt. Dadurch entsteht mehr Bein- und Bewegungsfreiheit. Der Höhenausgleich des Schreibtisches ist von 720 bis 820 mm bequem möglich. Die Tischplatte, die Sie aus dem vielseitigen Schäfer-Dekorsystem auswählen können, ist 25 mm stark und mit Melaminharz beschichtet. Dadurch wird die pflegeleichte Oberfläche stoss- und kratzfester. Praktische Durchbohrungen sorgen dafür, dass Kabel für Kommunikationstechnik und Energieversorgung übersichtlich und sicher unter der Platte verschwinden. Insgesamt ist der Tisch 800 mm tief und in Breiten von 800 bis 1800 mm erhältlich. Die Montages übernimmt Schäfer Shop. Der Schreibtisch MODENA FLEX lässt sich auf Wunsch ausserdem mit Zubehör wie Kabelkanälen, Blenden usw. aus dem Schäfer Shop-Sortiment ergänzen.

  • Schreibtisch, rechteckig
  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem (verschiedene Holzdekore (Braun))
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 1800 mm x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
einseitig
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 290280, 290280-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 294,30*
€ 357,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 415,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.