Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, Quadrat, T-Fuss B 800 x T 800 x H 675-895 mm, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290087
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290087
EAN/GTIN:
     4251898819489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Was denken Sie von einem 800 mm breiten und 800 mm tiefen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich: sie ist platzsparend, flexibel und optimal als Arbeitsplatz-Erweiterung einsetzbar. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Tisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Anthrazit. Das pulverbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. 675 bis 895 mm: In diesem Intervall können Sie die Höheneinstellung des Schreibtischs ERGO-T 2.0 verändern. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Geniessen Sie das hohe Mass an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, 290087, 290087-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 367,93*
€ 442,84*
€ 4,95*
ab € 366,38*
€ 442,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.