Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Hängeregistraturschrank TETRIS SOLID, 2 OH, B 800 mm, abschliessbar, mit Abdeckplatte, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-282037
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84282037
EAN/GTIN:
     4051273728883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Kaum etwas ist praktischer als eine Hängeregistraturschrank '“ wie der von TETRIS SOLID. Das 800 mm breite Büroelement erhalten im Mass von 2 oder 3 Ordnerhöhen und können die Schübe zentral abschliessen.

Herzstück des Schranks bildet der stabile Ganzstahlkorpus, aus dem alle Schränke der Serie TETRIS SOLID gefertigt sind. Diese hochwertige Konstruktion ist gerade bei schwerbeladenen Schüben eines Hängeregistraturschranks von enormer Wichtigkeit. Zudem sorgen die im 89 mm hohen Stahlsockel verborgenen Nivellierschrauben dafür kleinere Bodenunebenheiten auszugleichen und so einen sicheren Stand zu garantieren.

Die 19 mm starke Abdeckplatte sowie die Fronten der Hängeregistraturauszüge sind aus hochwertigen Gütefeinspanplatten hergestellt und durch eine Melaminharzbeschichtung und 2 mm starken ABS Kanten extrem strapazierfähig. Dies ermöglicht Ihnen nicht nur Büroutensilien oder Hardware auf dem Hängeregistraturschrank anzustellen, sondern gewährleistet auch eine leichte Reinigung der Oberflächen.

Für den besonderen Look sorgt die Kombination des in Weissaluminium gehaltenen Stahlkorpus mit den Holzpartien. Diese können Sie in verschiedenen Dekorvarianten erhalten, um ein stimmiges Gesamtbild in Ihrem Büro zu erzeugen.

Schübe:

  • 2 oder 3 Schübe mit Hängeregistratur, zentral abschliessbar
  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Mit Abdeckplatte, 19 mm stark
  • Korpus in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • Wahlweise 2 oder 3 Ordnerhöhen (2 oder 3 OH)
  • Masse: B 800x T 413 x H 818 oder 1170 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; weissaluminium
Aussenbreite:
800 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
lichtgrau; weissaluminium
Griff:
Ja
Höhe:
818,(2OH) mm
Eigenmarke:
Genius
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 2-bahnig 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, 282037, 282037-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Tetris Solid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 585,49*
€ 668,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 772,91*
€ 839,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,43*
€ 998,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,27*
€ 966,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,57*
€ 944,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.