Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach für Kleiderspind, B 630 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27720
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844800060020
EAN/GTIN:
     4051273621306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
  • verhindern das Ablegen von Gegenständen auf den Spinddächern
  • hinten offen
  • nachträgliche Montage möglich
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) oder Hellsilber
  • Breite: 630, Höhe: 150 mm, hinten offen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 27720, 27720-SW81, Spinde Zubehör, Spind Zubehör, Schrägdach, Stahlspind, Garderobenschrank, Spind, Kleiderspind, Garderobenspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 69,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 88,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.