Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit gelochten Streifen, 2 Abteile, 300 mm, mit Füssen, Drehriegelverschluss Tür lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27458
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100501020
EAN/GTIN:
     4051273521859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
  • durchgehende Türen
  • mit gelochten Streifen (für eine besonders intensive Belüftung des Innenraumes)
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tür-Innenseiten mit Handtuchhalter
  • wahlweise Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder Zylinderschloss
  • Korpusfarbe: Lichtgrau
  • Tiefe: 500 mm
  • Füsse: 150 mm
  • Aussenmasse: H 1850 x B 630 mm
  • Gewicht: 33,6 kg
  • Türen in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
33.6 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 27458, 27458-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 353,42*
€ 427,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 505,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,07*
€ 601,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,13*
€ 583,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.