Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost, für Sitzbank, L 1495 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27341
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     31122
EAN/GTIN:
     4052939612607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank schäfer ...

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAl 7035) pulverbeschichtet.

  • Tiefe: 200 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1495 mm
Weitere Suchbegriffe: schuhrost für umkleidebank, 27341, 27341-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Registraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,88*
€ 97,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 133,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.