Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Besprechungstisch Planova Basic, Quadrat, T-Fuss B 1000 x T 1000 x H 717 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-254139
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     254139
EAN/GTIN:
     4250510839737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und modern sein. Und dies verkörpert der Besprechungstisch Planova Basic in den Massen B 1000 x T 1000 mm. Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischform. Warum Weil sie als platzsparende Ergänzung flexibel eingesetzt werden kann, zum Beispiel als Anbau für bestehende Schreibtische. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und Kunststoffumleimer aufwartet, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Ahorn, strahlt der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Mit Akzentleiste in Weissaluminium
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1000 x T 1000 x H 717 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
717 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Ahorn
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Akzentfarbe:
weissaluminium
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Ja
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Konferenztisch Anbautisch, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, quadratischer tisch ahorn, quadratischer tisch, quadratischer tisch 1000x1000mm, 254139, 254139-SW81, Konferenztische, Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 365,61*
€ 429,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 475,71*
€ 557,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,17*
€ 663,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,71*
€ 566,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.