Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Besprechungstisch Planova Basic, Quadrat, T-Fuss B 1000 x T 1000 x H 717 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-254096
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     254096
EAN/GTIN:
     4250510839607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Die Gestaltung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und zeitgemäss sein. Genau dies vertritt der Besprechungstisch Planova Basic in den Massen 1000 x 1000 (B x T) mm. Als Verbindungs- oder Anbauelement '“ die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. Hinter der tadellosen Verarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Stosskanten aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Mit Akzentleiste in Enzianblau
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 1000 x 1000 x 717 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
717 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Akzentfarbe:
enzianblau
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Ja
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Konferenztisch Anbautisch, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, schreibtisch anbauplatte, 254096, 254096-SW81, Konferenztische, Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,50*
€ 480,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 477,11*
€ 561,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.