Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A3, 220 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24901
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005100
EAN/GTIN:
     4004070015892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Das Mondi Color Copy DIN A3 Kopierpapier in Reinweiss ist ein Multifunktionspapier für die unterschiedlichsten Office-Bereiche.

Mit einem Flächengewicht von 220 g/m-² ist das Mondi Color Copy ein vergleichsweise besonders festes DIN A3-Papier. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Noch lebendigere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Für qualitätsorientierten Informationsaustausch sowohl intern als auch ausserhalb des Unternehmens bringt es echten Mehrwert.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter sichergestellt.

Möchten Sie langlebige Drucke zur Archivierung wie Inventare oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Die Einhaltung ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das Color Copy mit Prüf- und Umweltzeichen wie OHSAS 18001, ECF und FSC unter Beweis. Das DIN A3 Kopierpapier Color Copy von Mondi wird im Paket zu 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Geeignet für: Berichte, Geschäftspost, Dokumentationen, Produktdatenblätter, Geschäftsdokumente
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 220 g/m-²
  • Volumen: 1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
220
Format:
DIN A3
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
220 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC, ColorLok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 47,35*
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 48,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,13736* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.