Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-24821
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4250510892329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Dieses Universalpapier mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Für alltägliche Bürokorrespondenz und als Notizpapier eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreundlicherem Weissegrad sehr gut. Gerade bei Standard-Office-Anwendungen, Kopien, Memos, Faxausdrucken etc. kann dieses Universalpapier mit einem perfekten Preisleistungsverhältnis punkten.

Auf saubere Laufeigenschaften, Flachlage sowie überzeugende Sorterauslastung in allen gängigen Druckergeräten ist beim Standard Verlass.

Gewerbetreibende, Kanzleien oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Dokumente, die diesen unterliegen, drucken Sie am besten auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. ISO 14001 und ECF sind Gütesiegel, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Die Lieferung erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: Entwürfe, Standard-Officeanwendungen, leichte Farbanwendungen, Faxausdrucke, Memos
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.