Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Palette = 200 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24571
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     10674
EAN/GTIN:
     7318761088247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Dieses Universalpapier mit einem herkömmlichen Flächengewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Bestens verwendbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem lesefreundlichen Weissegrad. Verschiedenste Anwendungen im Office wie Kopien, Entwürfe oder Faxausdrucke leistet das Universalpapier besonders gut.

Gute Laufeigenschaften und eine ordentliche Planlage sind massgeblich an der Druckqualität beteiligt. Der Standard garantiert einen einwandfreien Betrieb.

Bei der Archivierung wichtiger Dokumente (Beglaubigungen, Lageberichte etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfsiegel wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Wenn Sie bei der Entscheidung für ein Druckerpapier Wert auf eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung legen, sollten Sie ein Papier mit Zertifikaten wie ISO 14001 und ECF bestellen. wird auf einer Palette mit 200 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Faxausdrucke, Memos, leichte Farbanwendungen, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, E-Mail-Ausdrucke
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 200 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
100000
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
1 Palette = 200 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, ECF, ISO 9001, ISO 14001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,95*
€ 1.152,90*
Lager 3635
Frei Haus
€ 1.152,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.152,90*
€ 1.371,95
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (€ 5,7645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.