Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Planova Basic, mit Cockpitplatte, C-Fuss B 1800 mm, T 800/1000 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-242820
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242820
EAN/GTIN:
     4250510838419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Rechteckschreibtisch

Sie möchten mit Ihrem Business richtig abheben Dann werden Sie diesen Schreibtisch PLANOVA Basic mit clever geformter Cockpitplatte sicher gut gebrauchen können. Auf einer Fläche von B 1800 x T 800/1000 x H 717 mm bietet dieser geräumige Arbeitsplatz viel Raum für alles Wichtige. Dank seiner eleganten Bogenform lockert er nicht nur optisch auf, sondern bietet auch seinem Benutzer ein komfortables Arbeiten.

Die Schreibtischfläche des PLANOVA Basic ist aus 25 mm starker, beidseitig beschichteter Melaminharzplatte gefertigt und ist somit äusserst robust und ebenso pflegeleicht. Sie liegt auf einem pulverbeschichteten Oval-Stahlgestell mit C-Fuss auf, das bereits über einen grosszügigen Kabelkanal aus Stahlblech verfügt. Optional können Sie diese noch durch vertikale und horizontale Kabelführungen sowie Kabeldurchlässen in der Schreibtischplatte ergänzen.

Dank des Schäfer Dekorsystems lässt sich Schreibtisch PLANOVA Basic nicht nur mit anderen Möbeln des PLANOVA Programms kombinieren. Er passt auch wunderbar zu den Schranksystemen TETRIS Solid, TETRIS Wood und TETRIS Wall. Und das ganz ohne Drehen und Wenden hellip,

Schreibtischplatte:

Schreibtisch in Bogenform, verschiedene geschmackvolle Dekore

25 mm starke Cockpitplatte mit robuster, beidseitiger Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer

Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 717 mm

Optional mit Kabeldurchlass

Schreibtischgestell:

Oval-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit C-Fuss

Mit vier integrierten Höhenausgleichsausschrauben für ebenen, soliden Stand

Kabelkanal aus Stahlblech, mit Seitenwange verschraubt

Horizontale und vertikale Kabelführungen zusätzlich erhältlich

Weitere Details:

Massgeschneiderte Hilfe: Unser 3D Planungs-Service für Sie kostenfrei!

Schnell montiert: Die Profimontage ist ebenfalls inklusive

Schnell geliefert: Dieses PLANOVA Angebot ist auch kurzfristig lieferbar

Grosse Auswahl: Verschiedene helle Farb- und Holz-Dekore für jeden Stil

Schäfer Dekorsystem: Schreibtisch PLANOVA ist passend zu TETRIS Schranksystemen

Made in Germany: Made by Schäfer

Garantierte Qualität: Mit 5 Jahren Schäfer Shop Garantie

Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Materialstärke Platte:
25 mm
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 242820, 242820-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 396,30*
€ 470,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 495,13*
€ 584,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,02*
€ 694,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,33*
€ 683,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,13*
€ 589,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.