Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Schreibtisch PLANOVA BASIC, 2000 x 1000 mm, Buche-Dekor, Gestell weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-242650
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242650
EAN/GTIN:
     4250510838075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Den Schreibtisch Planova Basic erhalten Sie in fünf Breiten von 800 mm bis 2000 mm. Der C-Fuss-Schreibtisch Planova Basic misst 800 mm beziehungsweise in der grössten Version 1000 mm Tiefe.

Der klassische Schreibtisch Planova Basic ist ein perfektes Basismöbelstück für Ihre Büroausstattung. Dank seiner durchdachten Konstruktion, wie beispielsweise die Kabeldurchlässe in der 25 mm dicken Tischplatte und grosszügige Traversen, eignet sich der Schreibtisch Planova Basic optimal als EDV Arbeitsplatz. Kabelkanäle in den Seitenwangen des C-Fuss-Gestells gestatten zudem eine vertikale Fortsetzung der verdeckten Kabelführung und sorgen stets für eine aufgeräumte, ordentliche Optik. Die hohe Funktionalität zieht sich durch das gesamte Büromöbelprogramm Planova Basic, sodass Sie bei Schäfer Shop auch zahlreiche Anbauelemente sowie Zubehör für Ihren Schreibtisch finden. Darüberhinaus können Sie den Schreibtisch Planova Basic in diversen Farbvarianten erhalten.

Weitere Details:

  • Schreibtisch Planova Basic in fünf Grössen erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Oval-Stahlgestell in weissalu oder weiss Akzentleiste weissalu
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich, Kabeldurchlässe
  • Kabelkanal aus Stahlblech (lichtgrau), mit Seitenwange verschraubt
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/ weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu, lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 mm x T 800 mm x H 717 mm sowie B 2000 x T 1000 mm x H 717 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 242650, 242650-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 368,26*
€ 443,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 452,00*
€ 538,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,53*
€ 627,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.