Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Schreibtisch PLANOVA BASIC, B 1800 x T 1000/800 x H 717 mm, lichtgrau Gestell weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-242410
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242410
EAN/GTIN:
     4250510837597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Der Schreibtisch Planova Basic besitzt ein C-Fuss-Gestell und ist 717 mm hoch. Die 1800 mm breite Freiformplatte des Schreibtischs Planova Basic misst 800 mm sowie am rechts-/linksseitigen Ansatz 1000 mm Tiefe.
Mit dem Schreibtisch Planova Basic legen Sie sich einen guten Grundstein für Ihre individuelle Büroeinrichtung. Die Freiformplatte des Schreibtischs Planova Basic verfügt über einen rechts-/linksseitigen Ansatz, der es Ihnen ermöglicht, Beistellschränke bündig neben Ihren Arbeitsplatz zu stellen und so nicht nur Stauraum in Reichweite, sondern auch zusätzliche Ablagefläche zu schaffen. Die raffinierte Konstruktion des Schreibtischs Planova Basic gestattet darüberhinaus einen einfachen Ausbau Ihres Arbeitsplatzes durch einfache Kombinationen mit weiteren Schreib- oder Ansatztischen sowie Winkelplatten der Serie Planova Basic. Bei Schäfer Shop bekommen Sie alle Elemente und natürlich auch den Schreibtisch Planova Basic in diversen Dekorvarianten.
Weitere Details:

  • Schreibtisch Planova Basic mit Ansatz rechts/links
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Oval-Stahlgestell in weissalu oder weiss Akzentleiste weissalu
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich, Kabeldurchlässe
  • Kabelkanal aus Stahlblech, mit Seitenwange verschraubt
  • Akzentleisen optional erhältlich
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Gestell: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/ weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu, lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 1800 mm x T 1000/800 mm x H 717 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
28 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 242410, 242410-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 397,92*
€ 478,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 521,17*
€ 611,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,81*
€ 728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,78*
€ 711,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,62*
€ 645,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.