Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss elektrisch höhenPKrstellbar, Boot, B 2000 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240406
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240406
EAN/GTIN:
     4251898819090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
schäfer shop konferenztisch
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 2000 x 800/1000 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Ein Tisch in Bootsform PKrschafft einen harmonischen Eindruck, er sorgt für Nähe in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Klienten und eignet sich auch besonders für Konferenzen und sonstige Besprechungen. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Kirsche Romana. Es weckt eine helle, freundliche PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und schliesst in Weissaluminium das Erscheinungsbild ab. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 645 und 1290 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Kaum hörbarer als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch mehrmalige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf. Geniessen Sie die lockere Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 6-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle PKrbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1290 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • PKrstellgeschwindigkeit: 36 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000/800 x 645-1290 mm

Technikeinbau Powerframe:

  • Elegante und kompakte Einbaulösung für die Strom- und DatenPKrsorgung
  • Schwarzer Rahmen mit Aluminium-Klappe, zum Einkleben in die Tischplatte
  • Bei komplett geöffneter Klappe ist die Bedienung von beiden Seiten problemlos möglich
  • Stromeingang GST18
  • Zuleitungskabel Schuko GSt18 in 3 m Länge
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen
  • 2 CAT6-Durchgangsbuchsen
  • Jeweils 1 x VGA mit Klinke, HDMI Durchgang und USB A/A 3.0-Anschluss
  • Masse: B 382 x T 87 x H 80 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
645 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
36 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
Kirsche Romana
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
1 x HDMI Durchgangsbuchse)
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1290 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<43 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
645
Rückseitenblenden:
Nein
Farbe Platte:
Kirsche Romana-Dekor
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Boot
Weitere Suchbegriffe: konferenztisch b2000mm, 240406, 240406-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 838,04*
€ 974,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.018,82*
€ 1.182,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,27*
€ 1.406,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,31*
€ 1.405,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,51*
€ 1.341,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,08*
€ 1.288,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,82*
€ 1.212,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.