Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss elektrisch höhenPKrstellbar, Boot, B 2000 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240405
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240405
EAN/GTIN:
     4251898819083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
schäfer shop konferenztisch
besprechungstisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Konferenztisch MODENA FLEX in den Abmessungen B 2000 x T 800/1000 mm wie für Sie geschaffen. Kollegial und kooperativ '“ so PKrläuft eine wahrlich gewinnbringende Besprechungsrunde. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und fördert- das Wir-Gefühl in der Gruppe, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung-  Nähe und Zusammengehörigkeit erzeugt. Hinter der tadellosen PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. In Ahorn löst der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht es sicher ohne Kippeln und Wackeln. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 645 bis 1290 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Lautstärke der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste PKrbindung bekommen. Ausserdem bietet der Konferenztisch ein Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1290 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 36 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000/800 x 645-1290 mm

Technikeinbau Powerframe:

  • Elegante und kompakte Einbaulösung für die Strom- und DatenPKrsorgung
  • Schwarzer Rahmen mit Aluminium-Klappe, zum Einkleben in die Tischplatte
  • Bei komplett geöffneter Klappe ist die Bedienung von beiden Seiten problemlos möglich
  • Stromeingang GST18
  • Zuleitungskabel Schuko GSt18 in 3 m Länge
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen
  • 2 CAT6-Durchgangsbuchsen
  • Jeweils 1 x VGA mit Klinke, HDMI Durchgang und USB A/A 3.0-Anschluss
  • Masse: B 382 x T 87 x H 80 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
645 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
36 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
1 x HDMI Durchgangsbuchse)
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1290 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<43 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
645
Rückseitenblenden:
Nein
Farbe Platte:
Ahorn-Dekor
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Boot
Weitere Suchbegriffe: konferenztisch b2000mm, 240405, 240405-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 833,64*
€ 972,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.013,50*
€ 1.179,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,70*
€ 1.403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,75*
€ 1.402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,70*
€ 1.339,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,90*
€ 1.287,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,50*
€ 1.206,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.