Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büromöbelset 2-tlg. MODENA FLEX, höhenverstellbar, Breite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240392
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240392
EAN/GTIN:
     4250510922989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Das 2-teilige Büromöbelset MODENA FLEX besteht aus einem im 20 mm Raster von 650 bis 850 mm höhenverstellbaren Schreibtisch mit der Breite von 1600 mm sowie einem abschliessbaren Rollcontainer. Es ist in unterschiedlichen Varianten unseres speziellen Schäfer-Dekorsystems Made in Germany erhältlich.

Der Schreibtisch dieses Büromöbelsets ist mit einer 25 mm starken und 800 mm tiefen sowie melaminharzbeschichten E1 Gütefeinspanplatte ausgestattet, was ihm eine besonders hohe Robustheit verleiht. Die hochwertig verarbeiteten Kanten sind mit 2 mm starkem Umleimer versehen. Die Tischplatte besitzt eine attraktive, schwebende Optik. Zudem besitzt der Schreibtisch Kabeldurchlässe für die optimale Nutzung am Arbeitsplatz. Die Montage des Schreibtisches ist bei uns inklusive.

Das aus pulverbeschichtetem Stahl bestehende C-Fuss-Rechteckrohrgestell ist farblich in Weissalu, ähnlich RAL 9006, gehalten.

Der gleichfarbige und abschliessbare Rollcontainer besitzt einen robusten Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung und ist mit 1 Utensilienauszug, 3 Schüben, Griffen sowie 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen '“ davon 2 feststellbar '“ ausgestattet. Die Abdeckplatte und die Blenden des Rollcontainers bestehen aus melaminharzbeschichteten, 19 mm starken Spanplatten.

Schreibtischplatte:

Aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer

Mit schwebender Optik

Mit Kabeldurchlässen

Schäfer-Dekorsystem

Schreibtischgestell:

C-Fuss-Rehteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)

Abschliessbarer Rollcontainer:

1 Utensilienauszug, 3 Schübe

4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar

Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung, weissalu

Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten

Mit Griffen

Zentralverschluss Kippschlüssel

Weitere Details:

2-teiliges Büromöbelset bestehend aus Schreibtisch und Rollcontainer

20 mm Raster-Höhenverstellung des Schreibtisches von 650 bis 850 mm

Masse Schreibtisch: B 1600 x T 800 mm

Masse Rollcontainer: B 435 x T 765 x H 567 mm

Made in Germany

Montage inklusive

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Büromöbelset mit Schreibtisch, Schreibtisch-Kombination, rollcontainer 3 schubladen, büromöbelset mit schreibtisch, rollcontainer schäfer shop, 240392, 240392-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 807,89*
€ 925,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 809,18*
€ 925,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,56*
€ 1.101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,45*
€ 1.092,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,58*
€ 1.013,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.