Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne PRO 80 WAVE, 80 l, fahrbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240144
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     882311
EAN/GTIN:
     4250510836408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt!

  • langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen
  • hergestellt gemäss DIN EN 840-1
  • Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm
  • Gewicht: 10,7 kg
  • erfüllen die Lärmschutzverordnung gemäss EU-Richtlinie 2000/14
  • serienmässig für Kammschüttung nach EN-Norm geeignet
  • zusätzliche, stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern
  • ergonomische Schräganordnung der Deckelgriffe
  • patentierte Vierfachscharnierung und Extrasicherung der Scharnierbolzen
  • unterliegen ständigen Qualitätskontrollen durch ein neutrales Prüfinstitut
  • vorbereitet für die Chipaufnahme zum Identifizieren und Wiegen
  • Deckel mit umlaufender Abtropfrippe für Kondenswasser
  • Rad: ø 200 mm
  • Inhalt: 60, 80, 120 oder 240 l


Ein wichtiger und wesentlicher Schritt zur Abfallverminderung ist die getrennte Sammlung von Wertstoffen, die in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden sollen. Je bürgerfreundlicher die Sammelsysteme konzipiert sind, desto höher sind erfahrungsgemäss die Wertstoff-Rückführungsquoten. Das vielseitige Behälterangebot von Schäfer ist auf die kombinierten Schüttungen der bekannten Abfuhrsysteme ausgelegt. Die Wahl der Behälter-Art, der Grösse, der Farben oder der Kombination verschiedener Systeme richtet sich nach den topografischen und infrastrukturellen Bedingungen und den zu entsorgenden Abfällen. Wählen Sie aus dem breiten Angebot die für Ihre individuellen Belange passenden Behältertypen.
Der ressourcenoptimierte Abfall- und Wertstoffbehälter PRO im geschützten Wave-Look. Er wird dank modernster Herstellverfahren mit einem Minimum an Rohstoffen produziert, bietet ein ergonomisches Handling sowie hohe Stabilität - und all das in bewährter SSI Schäfer-Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
DIN-Norm:
EN 840-1, 5 und 6
Feststellbremse:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Ja
Griff:
Ja
Höhe:
932 mm
Gewicht:
10,5 kg
Tiefe:
514 mm
Breite:
448 mm
Inhalt:
80 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne kunststoff 80 liter rot, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 240144, 240144-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,03*
€ 91,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 113,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.