Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, B 1400 x T 800 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240073
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464110
EAN/GTIN:
     4250510836064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Planova Basic passt rechtwinklig an Ihren Schreibtisch. Die bogenförmige Platte des Ansatztischs Planova Basic wird von zwei soliden Füssen gestützt und misst 1400 mm Breite sowie 800 mm Tiefe.
Den Ansatztisch Planova Basic können Sie seitlich an Ihren Schreibtisch Planova Basic bauen, um Ihren Arbeitsplatz über Eck zu verlängern. Durch die einseitig abgerundete Platte schaffen Sie
eine weiche, ansprechende Optik Ihres Schreibtischs, weshalb der Ansatztisch Planova Basic sich auch gut für kurze Meetings oder Beratungsgespräche eignet. Die 25 mm dicke Spanplatte des Ansatztischs ist zum Schutz vor mit Melaminharz sowie einem Kunststoffumleimer versiegelt, diese extreme Strapazierfähigkeit spiegelt sich auch in den 5 Jahren Garantie wider, die Schäfer Shop Ihnen auf die Planova Basic-Serie gewährt. Für ausreichend Stabilität und Belastbarkeit sorgen die justierbaren, weissen Füsse unter der Platte.
Weitere Details:

  • Ansatztisch Planova Basic mit 1400 mm Breite
  • Bogenförmige Platte
  • 2 weisse Füsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 1400 x T 800 mm
  • Garantie: 5 Jahre


Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 240073, 240073-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 238,01*
€ 292,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 296,21*
€ 360,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,30*
€ 428,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.