Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprofil mit 4 Hut-/Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23313
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     UNIVERS.HJH,40CM
EAN/GTIN:
     8713147604988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Das Wandprofil ist aus Aluminium gefertigt und silbermatt eloxiert, die Stützen sind schwarz epoxidbeschichtet und die Haken bestehen aus schwarzem Kunststoff. Es besitzt 4 Hut- und 4 Mantelhaken. Das Wandprofil lässt sich einfach mit dem beiligendem Befestigungsmaterial montieren.

  • Material: Profile aus Aluminium, silbermatt eloxiert, Stützen schwarz (RAL 9005), epoxidbeschichtet, Haken aus schwarzem Kunststoff
  • Masse: H 90 x B 400 x T 120 mm
  • Gewicht: ca. 0,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber; tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
null
Abstand Haken:
100 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
120 mm
Anzahl Haken:
04. Apr Stk
Material Haken:
Kunststoff
Kleiderstange:
Nein
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Huthaken
Traglast Haken:
10 kg
Höhe:
90 mm
Gewicht:
0,7 kg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Wandprofil, van esch mantelhaken hut, wandprofil van esch, garderobenhaken, 23313, 23313-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,01*
€ 61,60*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 75,29*
14 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 104,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.