Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS SOLID, 6 OH, B 800 mm, oben Flügeltüren, unten HR-Auszüge, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231967
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84231967
EAN/GTIN:
     4051273727916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank mit Registraturauszug
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank

Der 800 mm breite Kombischrank TETRIS SOLID ist ein echtes Platzwunder. Durch seinen Mix aus Flügeltürenschrank und Hängeregistratur bietet er Ihnen viel Stauraum, wahlweise auf 5 oder 6 Ordnerhöhen.

Bei beiden Ausführungen befindet sich im oberen Teil des Objekts ein klassischer Flügeltürenschrank mit einem Ablagefach zur Aufbewahrung von Ordnern oder anderen Büromaterialien. Im unteren Bereich beherbergt der robust Ganzstahlkorpus des Kombischranks TETRIS SOLID drei grosszügige Schübe mit Hängeregistraturen. Diese praktische Kombination ermöglicht Ihnen eine übersichtliche Sortierung, sodass Sie immer schnell an Ihre Akten gelangen. Zur sicheren Verwahrung lassen sich beide Bereiche separat abschliessen.

Die Fronten der Türen und Schübe sind aus stabilen Gütefeinspanplatten gefertigt und mit einer Melaminharzbeschichtung sowie 2 mm starken ABS-Kanten versehen. Dies macht die Oberflächen des Kombischranks TETRIS SOLID sehr strapazierfähig. Wie bei den meisten Elementen aus dem Büromöbelprogramm TETRIS SOLID sind diverse Dekorvarianten erhältlich, die mit dem Weissaluminium des Schrankkorpus einen harmonischen Material-Mix erzeugen, der für ein modernes Ambiente in Ihrem Büro sorgt. Ebenfalls in Weissaluminium sind die formschönen Bügelgriffe gehalten, über die sich die Türen und Schübe öffnen und schliessen lassen.

Türen und Schübe:

  • 2 Flügeltüren aus Holz mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110 zu öffnen
  • 3 Schübe mit Hängeregistratur, zentral abschliessbar
  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten

Fachboden:

  • 1 Fachboden aus Stahl, Traglast 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Stahlboden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 5 oder 6 Ordnerhöhen (5 oder 6 OH)
  • Masse: B 1000 mm x T 413 x H 2143 oder 2239 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2239 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, kombischrank, 231967, 231967-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.067,27*
€ 1.178,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.397,75*
€ 1.538,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,55*
€ 1.830,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,27*
€ 1.796,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,72*
€ 1.728,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,59*
€ 1.690,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,75*
€ 1.663,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.