Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Besprechungstisch Planova Basic, Quadrat, T-Fuss B 1000 x T 1000 x H 717 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231084
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296470
EAN/GTIN:
     4250510831243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1000 mm breite und 1000 mm tiefe Besprechungstisch Planova Basic, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Die quadratische Tischfläche bringt gleich mehrere Pluspunkte mit sich: sie ist platzsparend, flexibel und optimal als Arbeitsplatz-Erweiterung einsetzbar. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und Stosskanten aus Kunststoff schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir das Farbdekor in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mit Akzentleiste in Bordeauxviolett
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1000 x T 1000 x H 717 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
717 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Akzentfarbe:
bordeauxviolett
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Ja
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Konferenztisch Anbautisch, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, schreibtisch anbauplatte, 231084, 231084-SW81, Konferenztische, Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,89*
€ 480,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 476,56*
€ 561,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.