Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, 3/4 Kreis, Ø 1400 mm, Ansatz rechts/links, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230043
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295430
EAN/GTIN:
     4250510828038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch ist mit einer dreiviertelkreisförmigen Tischplatte von 1400 mm Durchmesser ausgestattet. Sie können den grosszügigen Ansatztisch wahlweise rechts- oder linksseitig an Ihren Schreibtisch montieren.
Am Ansatztisch befinden sich drei höheneinstellbare Rundrohrfüsse in Weissaluminium, sodass Sie die Platte exakt auf das Mass Ihres Schreibtischs justieren können, zudem sind die Füsse des Ansatztischs mit einem Bodenausgleich versehen, um Unebenheiten des Untergrunds wettzumachen. Die 25 mm dicke Feinspanplatte des Ansatztisches ist genauso wie die Oberfläche Ihres Schreibtischs mit Melaminharz und Umleimer versieget und dadurch sehr strapazierfähig. So lassen sich auch verschüttete Flüssigkeiten oder Kaffeeränder, die mal von einem Meeting zurückbleiben können, leicht wegwischen ohne dass der Ansatztisch darunter leidet. Durch das Schäfer Dekorsystem erhalten Sie den Ansatztisch selbstverständlich auch in einer zu Ihrem Schreibtisch passenden Farbausführung.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit Ø 1400 mm
  • Dreiviertelkreisförmige Platte
  • Ansatz rechts und links möglich
  • 3 höheneinstellbare Rundrohrfüsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Material Platte:
Spanplatte
Farbe:
weiss; weissaluminium
Erweiterbar:
Ja
Materialstärke Platte:
28 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiss
Breite:
1400 mm
Tischform:
3/4-Kreis
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch dreiviertelkreis, 230043, 230043-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 423,76*
€ 500,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 557,64*
€ 647,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,50*
€ 770,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,30*
€ 758,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,30*
€ 735,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.