Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x T 1000 x H 692-1147 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230041
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295410
EAN/GTIN:
     4250510828014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Halten Sie Ausschau nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Freiformtisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und standfest. Das Modell ist innerhalb von 692 bis 1147 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Da sich die stabilisierende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 250 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 692-1147 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
692 mm
Belastbarkeit dynamisch:
100 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
250 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1147 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
692
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230041, 230041-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 649,96*
€ 753,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 808,89*
€ 918,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,51*
€ 1.093,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,69*
€ 1.081,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,83*
€ 1.044,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,54*
€ 1.012,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,89*
€ 962,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.