Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 692-1147 mm, Kirsche Romana/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230012
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295380
EAN/GTIN:
     4250510827819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was halten Sie von einem B 1200 x T 800 mm grossen ERGO DRIPK ED 470 Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Welche Empfindungen Farben auslösen In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 692 und 1147 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wohltat. Da sich die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 692 bis 1147 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 250 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 692-1147 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
692 mm
Belastbarkeit dynamisch:
100 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Kirsche Romana
Belastbarkeit statisch:
250 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1147 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
Memory Master
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230012, 230012-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,85*
€ 962,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,49*
€ 946,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,75*
€ 882,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,52*
€ 831,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.