Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 692-1147 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230011
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295370
EAN/GTIN:
     4250510827802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Halten Sie Ausschau nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild abschliesst und. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 692 und 1147 mm. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 250 kg statisch
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 692-1147 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
692 mm
Belastbarkeit dynamisch:
100 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
250 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1147 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
Memory Master
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230011, 230011-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 580,59*
€ 675,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 699,06*
€ 805,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,35*
€ 958,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,94*
€ 937,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.