Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 692-1147 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230010
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295360
EAN/GTIN:
     4250510827796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470 in den Massen B 1200 x T 800 mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hinter der feinen PKrarbeitung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Buche. Es erzeugt eine optimistische, freundliche PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Das Modell ist zwischen von 692 bis 1147 mm einstufig elektrisch höhenPKrstellbar. Halten Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Phasen ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 250 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 692-1147 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
692 mm
Belastbarkeit dynamisch:
100 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Buche
Belastbarkeit statisch:
250 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1147 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
Memory Master
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 230010, 230010-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 577,84*
€ 672,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 699,45*
€ 801,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,52*
€ 933,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,93*
€ 904,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,45*
€ 832,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.